松本船舶電機製作所
フランジ(1号タイプ)
材質
本体/真鍮・青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/透明ガラス
タイプ
ゴールド
寸法(幅W×高さH)(mm)
145×183
本体質量(kg)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ソケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48690654
1-FR-G
口金:E17
¥
17,430
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
48690663
R1-FR-G
口金:E26
¥
20,790
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760