松本船舶電機製作所
ブラケット(2号タイプ)
材質
本体/真鍮・青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/透明ガラス
タイプ
ゴールド
寸法(幅W×高さH)(mm)
135×215
本体質量(kg)
1.5
ソケット
口金:E26
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48690715
2-BR-G
¥
18,165
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
48690724
R2-BR-G
¥
21,525
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760