松本船舶電機製作所
フランジリフレクト(2号タイプ)
材質
本体/真鍮・青銅鋳物(メッキ仕上げ)、グローブ/透明ガラス
ソケット
口金:E26
本体質量(kg)
1.9
寸法(幅W×高さH)(mm)
217×210
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48690785
2F-RF-S
-
¥
29,505
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
48690794
R2F-RF-S
LED6.4W電球色(白熱電球40W相当)
¥
32,865
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760