ゼロフランジ

ゼロフランジ - 松本船舶電機製作所ゼロフランジ - 松本船舶電機製作所
仕様屋外屋内兼用寸法(幅W×高さH)(mm)129×164口金E17本体質量(kg)1.1適合電球白熱電球:最大25W 電球径40mm以下 全長77mm以下、LED電球:W数上限無し 電球径40mm以下 全長77mm以下 密閉型照明器具対応品内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48690864ZR-FR-G本体/真鍮・青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/透明樹脂ゴールド
16,485
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
48690873ZR-FR-S本体/真鍮・青銅鋳物(メッキ仕上げ)、グローブ/透明樹脂シルバー
18,795
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,600/税込¥1,760
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする