1号アクアライト

1号アクアライト - 松本船舶電機製作所1号アクアライト - 松本船舶電機製作所
仕様屋外屋内兼用寸法(幅W×高さH)(mm)278×294本体質量(kg)2.2ソケット口金:E26内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
486910651-AQ-G耐振型白熱電球110V60W透明本体/真鍮・青銅鋳物(クリアー塗装仕上)、グローブ/透明ガラスゴールド
37,800
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
486910741-AQ-S耐振型白熱電球110V60W透明本体/真鍮・青銅鋳物(メッキ仕上げ)、グローブ/透明ガラスシルバー
37,800
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
48691083R1-AQ-GLED6.4W電球色(白熱電球40W相当)本体/真鍮・青銅鋳物(クリアー塗装仕上)、グローブ/透明ガラスゴールド
41,055
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
48691099R1-AQ-SLED6.4W電球色(白熱電球40W相当)本体/真鍮・青銅鋳物(メッキ仕上げ)、グローブ/透明ガラスシルバー
41,055
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,600/税込¥1,760
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする