2S号アクアライト

2S号アクアライト - 松本船舶電機製作所2S号アクアライト - 松本船舶電機製作所
仕様屋外屋内兼用ソケット口金:E26本体質量(kg)2.4寸法(幅W×高さH)(mm)378×258内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
付属品
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
486911872S-AQ-Gゴールド耐振型白熱電球110V60W透明本体/真鍮・青銅鋳物(クリアー塗装仕上)、グローブ/透明ガラス
47,880
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
486911962S-AQ-Sシルバー耐振型白熱電球110V60W透明本体/真鍮・青銅鋳物(メッキ仕上げ)、グローブ/透明ガラス
47,880
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
48691205R2S-AQ-GゴールドLED6.4W電球色(白熱電球40W相当)本体/真鍮・青銅鋳物(クリアー塗装仕上)、グローブ/透明ガラス
51,135
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
48691214R2S-AQ-SシルバーLED6.4W電球色(白熱電球40W相当)本体/真鍮・青銅鋳物(メッキ仕上げ)、グローブ/透明ガラス
47,880
取扱い終了
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,600/税込¥1,760
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする