松本船舶電機製作所
2S型マリンライト
仕様
屋内専用
ソケット
口金:E26
本体質量(kg)
1.1
寸法(幅W×高さH)(mm)
378×186
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48691248
2S-MR-G
ゴールド
本体/真鍮・青銅鋳物(クリアー塗装仕上)
¥
26,250
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
48691257
2S-MR-S
シルバー
本体/真鍮・青銅鋳物(メッキ仕上げ)
¥
26,250
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760