松本船舶電機製作所
吊下マリンライト
仕様
屋内専用
寸法(幅W×高さH)(mm)
260×1180
本体質量(kg)
0.74
ソケット
口金:E26
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48691266
TR-MR-G
本体/真鍮・青銅鋳物(クリアー塗装仕上)
ゴールド
¥
19,320
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
48691275
TR-MR-S
本体/真鍮・青銅鋳物(メッキ仕上げ)
シルバー
¥
19,320
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760