曜日別特売

1型リビングライト

1型リビングライト - 松本船舶電機製作所1型リビングライト - 松本船舶電機製作所
仕様屋内専用ソケット口金:E26本体質量(kg)2.4寸法(幅W×高さH)(mm)118×1270内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
付属品
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
486912841-LV-Gゴールド耐振型白熱電球110V60W透明本体/真鍮・青銅鋳物(クリアー塗装仕上)・チェインは鉄(塗装仕上)、グローブ/透明ガラス
38,430
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
486912931-LV-Sシルバー耐振型白熱電球110V60W透明本体/真鍮・青銅鋳物(メッキ仕上げ)・チェインは鉄(塗装仕上)、グローブ/透明ガラス
38,430
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
48691309R1-LV-GゴールドLED6.4W電球色(白熱電球40W相当)本体/真鍮・青銅鋳物(クリアー塗装仕上)・チェインは鉄(塗装仕上)、グローブ/透明ガラス
41,685
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
48691318R1-LV-SシルバーLED6.4W電球色(白熱電球40W相当)本体/真鍮・青銅鋳物(メッキ仕上げ)・チェインは鉄(塗装仕上)、グローブ/透明ガラス
41,685
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,600/税込¥1,760
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする