ヤマニパッケージ
和み柄角底袋
茶色の和み柄デザイン。和み、かわいらしさ、落ち着きのある角底袋。
材質
片艶晒
構成部品
1
内容量
1箱(1000枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48694075
19-590G
127×78×248
緑
小
7
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48694093
19-591G
150×90×280
緑
中
9
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48694118
19-592G
180×108×352
緑
大
13
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48694066
19-590B
127×78×248
茶
小
7
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
48694084
19-591B
150×90×280
茶
中
9
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
48694109
19-592B
180×108×352
茶
大
13
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください