ヤマニパッケージ
お酒用レジ袋(Uパック)
Uパックのレジ袋。ちょっとした持ち帰りの際に便利です。
色
ナチュナル
構成部品
1
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48695719
K-411
1箱(2000枚)
0.02
(100+90)×520
3
720mlビン1本用
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48695728
K-412
1箱(1000枚)
0.023
(150+90)×520
4
720mlビン2本用
オープン
¥
9,898
¥10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください