ヤマニパッケージ
和モダン市松角底袋
市松柄のモダンな角底袋。印象を深めるマストアイテム。12号サイズ。
材質
未晒50g
寸法(mm)
180×108×310
サイズ
12号
質量(g)
13
構成部品
1
内容量
1箱(1000枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48697067
YOH-344
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください