ワイン1本用 紙手提袋

ワイン1本用 紙手提袋 - ヤマニパッケージワイン1本用 紙手提袋 - ヤマニパッケージ

ワインが1本入る手提げ袋。ビン物ものを安心して持ち運びできます。

寸法(mm)120×85×390構成部品1内容量1箱(100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48697627YW-3未晒120g/m2 スピンドル紐グリーン40
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48697688YW-15コート紙+PP貼 スピンドル紐グリーン48
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48697609YW-1未晒120g/m2 スピンドル紐クラフト40
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
48697618YW-2未晒120g/m2 スピンドル紐ワイン40
オープン
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
48697679YW-14コート紙+PP貼 スピンドル紐ワインレッド48
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48697609YW-127689945YW-1YW-1 ワイン用紙袋 ヤマニパッケージ 27689945ワイン用紙袋ヤマニパッケージ1ケース(100枚)
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
48697618YW-227689954YW-2YW-2 ワイン用紙袋 ヤマニパッケージ 27689954ワイン用紙袋ヤマニパッケージ1ケース(100枚)
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする