ヤマニパッケージ
ワイン1本用 紙手提袋
お酒が1本入る手提げ袋。カラーコートなので人の目を引く商品です。
寸法(mm)
120×85×390
質量(g)
48
構成部品
1
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48697645
YW-5
コート140g/m
2
スピンドル紐
マット黒
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48697654
YW-8
コート140g/m
2
スピンドル紐
マット紺
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48697663
YW-13
コート紙+PP貼 スピンドル紐
赤
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください