ヤマニパッケージ
ワイン2本用 紙手提袋
K-12・K-46のギフト箱が入る手提げ袋。2本用。お酒好きの人へのプレゼントにぴったり。
仕様
底パット付 スピンドル紐
寸法(mm)
210×100×380
質量(g)
54
構成部品
1
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48697706
YW-16
ワイン
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48697715
YW-17
グリーン
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48697724
YW-18
ネイビー
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください