曜日別特売

工業用ビデオスコープ IPLEX GT

工業用ビデオスコープ IPLEX GT - オリンパス工業用ビデオスコープ IPLEX GT - オリンパス工業用ビデオスコープ IPLEX GT - オリンパス工業用ビデオスコープ IPLEX GT - オリンパス工業用ビデオスコープ IPLEX GT - オリンパス工業用ビデオスコープ IPLEX GT - オリンパス工業用ビデオスコープ IPLEX GT - オリンパス工業用ビデオスコープ IPLEX GT - オリンパス

細径プローブの先端にCCDカメラを内蔵した工業用の内視鏡です。
ジョイステックで先端を湾曲させ、検査箇所を簡単に確認可能です。
高輝度LEDを内蔵し、暗闇を鮮明に観察できます。
挿入部は防水仕様、タングステンブレードを採用し耐久性に優れています。
静止画・動画を記録できます。

用途非破壊で狭所内部の目視検査・画像記録に。配管内の詰まりや腐食検査に。付属品ベースユニット(IV9000GT)、先端光学アダプター(4点)、Li-ionバッテリー(2本)、充電器、ACアダプター規格IP65(米軍規格)電源DC駆動(専用Li-ionバッテリー)、AC駆動(ACアダプター付属)記録メディアSDカード内容量1台
注意
※納入現地での納品説明が必要な場合は、別途納品説明料が発生します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
挿入部外径(Φmm)
挿入部有効長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48693628IV9420G171-75372.842
4,212,000
4,198,000
4,617,800(税込)
30日以内出荷
返品不可
48693637IV9435G171-75382.943.5
4,532,000
4,498,000
4,947,800(税込)
30日以内出荷
返品不可
48693646IV9620G171-7539362
4,212,000
4,198,000
4,617,800(税込)
30日以内出荷
返品不可
48693655IV9635G171-75403.163.5
4,532,000
4,498,000
4,947,800(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする