曜日別特売

塗装ブース排気フィルター

塗装ブース排気フィルター - アンデックス塗装ブース排気フィルター - アンデックス

青いワリフが目印の排気フィルターです。
網の替わりにフィルムにしたので、交換もスムーズです。
密度勾配構造が圧力損失を抑え、粉じん保持量を増します。
10μmのミストを90%以上捕集できます。

用途塗装ブース用排気フィルター仕様難燃性有材質ポリエチレン、ポリプロピレン厚さ(mm)25.0±4.0寸法(m)1.6×20風速(m/s)2.5捕集効率(%)85RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失75~250Pa給塵量(g/m2)527内容量1巻(20m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48693856AD-2000
オープン
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥6,000/税込¥6,600
北海道地方1¥11,500/税込¥12,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする