TMEHジャパン
差込キャスター
形状
ブレーキ付き自在
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ウレタン
取付高(mm)
69
適合パイプ
AP2812J-SA
偏心(mm)
21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48693558
IATH-U50B
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください