曜日別特売

サクションブラシ

サクションブラシ - ザイコア・インターナショナル・インク

ヘッドに吸引口があるので、片手で吸引と口腔清掃が同時に行えます。
安全性や簡便性が高くなるだけでなく、ケアに掛かる時間の短縮も期待できます。
やわらかい材質を使用しており、粘膜にも歯にもお使いいただけます。

材質接続部/ポリプロピレン、先端部(ブラシ含む)/低密度ポリエチレン全長(mm)約185接続外径8.8mm内容量1箱(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48693865-
4,500
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

口腔スポンジの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/oralsponge/
2023-03-03

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする