曜日別特売

卓上型超音波洗浄器

卓上型超音波洗浄器 - 三商卓上型超音波洗浄器 - 三商卓上型超音波洗浄器 - 三商

マイコン制御により、常温~50℃で任意に温度設定ができます。
見やすく正確なデジタルタイマーを採用。

周波数(kHz)38電源AC100V 50/60Hzタイマー最大60分(1分単位)材質本体:アルミ(アクリルコート)・ABS、槽内:ステンレス(SUS304)付属品スノコ、上フタ、電源コード(脱着式)温度設定常温~50℃内容量1台
注意
※キャビテーションの熱により、水温が設定温度より上昇する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(kHz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48693874US-104N38
124,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
48693883US-105N38
157,000
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
48693899US-107N38
256,000
249,000
273,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする