油研工業
油圧ポンプ
最高使用圧力(MPa)
21
吐出口径
Rc1/2
種類
ピストンポンプ
取付方式
フランジ取付形
使用流体
石油系作動油
内容量
1個
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48693129
A10-FR01C-13
¥
107,600
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください