カスタマーディスプレイ(USB)

カスタマーディスプレイ(USB) - エフケイシステムカスタマーディスプレイ(USB) - エフケイシステムカスタマーディスプレイ(USB) - エフケイシステムカスタマーディスプレイ(USB) - エフケイシステムカスタマーディスプレイ(USB) - エフケイシステム

USBポートからPCに接続することで動画や静止画など様々な映像を映し出す
液晶ディスプレイとして幅広いシーンで活用していただくことができます。
USB接続一本のみで映像出力/給電可能
フルフラットパネル、正面防滴仕様
高さ3段調節可能のポールスタンド
75×75 mm VESA仕様対応
タッチパネルオプション可能
綺麗な高解像度1024×600
POSソリューションに最適

インターフェースUSB質量(g)約840(ポールなし時)、延長ポール×2本使用時: 約930、延長ポール×1本使用時: 約885輝度250nitsディスプレイ7インチ/ フルフラット、TFT-LCD(デジタルパネル)解像度1024×600保証期間1年間視野角水平:150°、垂直:140°動作湿度(%)20~80画面サイズ153.6(H)×90(V)mmケーブル長(cm)約130(ポールなし時)、延長ポール×2本使用時: 約104、延長ポール×1本使用時: 約117各種認証FC、 CE、 VCCIバックライト方式LED動作温度範囲(℃)-20~45適合プロセッサー1.2ギガヘルツ(GHz) 以上内容量1個
注意
※Windows Embedded エディションでのご使用はサポート保障対象外です。
※お使いのソフトウェアの問題によるエラーや記載スペック外で起きたトラブルにつきましては保障対象外となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57646357AS-700HF(W)ホワイト
34,400
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
57646366AS-700HF(B)ブラック
34,400
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
46721737AS-700HF(W)ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46721746AS-700HF(B)ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46721737AS-700HF(W)57646357AS-700HF(W)AS-700HF(W) カスタマーディスプレイ(USB) エフケイシステム 57646357カスタマーディスプレイ(USB)エフケイシステム1個
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました
46721746AS-700HF(B)57646366AS-700HF(B)AS-700HF(B) カスタマーディスプレイ(USB) エフケイシステム 57646366カスタマーディスプレイ(USB)エフケイシステム1個
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする