曜日別特売

ドアストップーロングタイプ

ドアストップーロングタイプ - RELIANCE(リラインス)ドアストップーロングタイプ - RELIANCE(リラインス)

発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。
ビス穴が見えない仕様のシンプルなドアストッパー(戸当たり)です。

材質本体:亜鉛ダイキャスト、先端:合成ゴム先端:乳白色奥行(mm)150表面処理クロムメッキ(本体)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46849593R3007-150
3,500
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする