Clover(クロバー)
ステッチマーカー
すべてのサイズが一度に揃う、お買い求めやすいセットです。オリジナル設計の専用ケース付。
セット内容
S:10個入(各色5個)、M:20個入(各色10個)、L:6個入(各色3個)
材質
本体/ポリアセタール、ケース/ポリプロピレン
サイズ
S・M・Lセット
アズワン品番
62-4087-53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44977398
55-758
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください