曜日別特売
モノタロウ

ロングネジシャックル ステンレス

ロングネジシャックル ステンレス - モノタロウロングネジシャックル ステンレス - モノタロウロングネジシャックル ステンレス - モノタロウロングネジシャックル ステンレス - モノタロウロングネジシャックル ステンレス - モノタロウロングネジシャックル ステンレス - モノタロウロングネジシャックル ステンレス - モノタロウ
(5件のレビュー)

ステンレス製のネジシャックルです。
シャックル部が長くなっているため、様々な用途に利用できます。

用途ジョイント金具として材質ステンレス(SUS316)内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
※表記寸法には多少の公差があります。
※参考使用荷重を超えるような荷重をかけないでください。
※チェーン・ワイヤー等の連結用のため、物を吊る用途には使用しないでください。
※製品を使用前に点検し、異常が見当たる場合、直ちに使用を中止してください。
※必ずネジまたは、ナットが締めきった状態であることを確認の上お使いください。
※点検および取り扱い時には必ず保護手袋を着用してください。
※著しいバリ、切り欠き、亀裂が認められるシャックルは直ちに廃棄し、新品と交換してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法D2(mm)
寸法L(mm)
参考使用荷重(kN)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49696703-848320.49
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
49696719-10510400.88
229
252(税込)
当日出荷
1年間返品保証
49696728-12612481.67
339
373(税込)
当日出荷
1年間返品保証
49696737-16816642.45
469
516(税込)
当日出荷
1年間返品保証
49696746-201020803.43
689
758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
49696755-241224964.12
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: 工具(スパナ等の薄型)の落下防止フックをひっかける
株式会社中讃通信建設業・工事業

スパナサイズ13mm~19mm程度までのスパナに使用でき、SUSのため錆びにくくとても使いやすい。

対象商品 : 49696746
2024-01-22
用途: 機械本体用フック

十分に機能しており、耐荷重も申し分ないです。
今まで幾度も購入をしておりますがトラブルもないので安心して購入しております。

1が参考にしています
対象商品 : 49696746
2022-12-09
用途: 水産用
鹿児島県漁業協同組合

使用感もよく間に合わせの用途としては、申し分ありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 49696755
2022-06-04
用途: 解体作業
八田技工建設業・工事業

ワイヤースリングベルト等
連結して使用してます。
長さがあるので便利です!

対象商品 : 49696746
2022-01-26
用途: ケーブルマシンの長さ調整
サービス業

ラットプルダウンのケーブルを調整する為に、こちらのシャックルを使用しました。
圧倒的な安心感があり、かなり頑丈な作りでしたので、全く心配は無かったです。
リピート間違いありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする