曜日別特売
モノタロウ

プチカラビナ ステンレス

プチカラビナ ステンレス - モノタロウプチカラビナ ステンレス - モノタロウプチカラビナ ステンレス - モノタロウプチカラビナ ステンレス - モノタロウプチカラビナ ステンレス - モノタロウ
(8件のレビュー)

ステンレス製のカラビナです。
チェーンなどの連結をワンタッチで行えます。

用途ジョイント金具として材質SUS316種類カラビナ内容量1個
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。※表記寸法には多少公差があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49707045-255850
419
461(税込)
当日出荷
1年間返品保証
49707054-3061060
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
49707063-4081480
649
714(税込)
当日出荷
1年間返品保証
49707079-501018100
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49707063
2026-03-18
用途: 駐輪場の日除けの固定
製造業

ステンレスの大きめのカラビナが欲しかったので安く買えて良かったです。

2025-02-14
用途: 幕の取付

以前から長期間使用していますが製品上全く問題ないです

対象商品 : 49707063
2022-10-24
用途: 庭の芝生にタープをペグを打たずに設置する時のロープをワンタッチで掛ける。
製造業

強度、耐久性がありワンタッチでロープを掛ける事ができ満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 49707079
2022-05-14
用途: 斜面作業時
ペクッド建設業・工事業

線径が太いのでスリングベルト接続時など安心感があり、操作性もよいです。

2が参考にしています
対象商品 : 49707054
2023-01-06
用途: 電気工事 ケーブル仮留などに使用
成田山新勝寺電気・ガス・熱供給・水道業

カラビナのなかには 噛み合わせの悪い物があり
強度的に信用出来ない。

対象商品 : 49707063
2021-04-20
用途: ワイヤーを引っ掛ける
自動車・二輪車・自転車関連業

値段も安くて、使い易い。ステンレス製なので、錆びにくい。

1が参考にしています
対象商品 : 49707054
2020-07-12
用途: ロープ接続
有限会社平井電設

モノタロウブランドですがメーカー品と遜色無く、何の問題も無く使用できております。

1が参考にしています
対象商品 : 49707045
2020-04-29
用途: 旗を吊るため。
サービス業

商品も良かったし、届くのも早かったです。満足してます。また欲しい商品がありましたら購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする