ステンレス製のアイストラップです。



屋外のごみ箱が風で飛んで行ってしまわないように柱とつなぐために使用しています。ステンレスで錆びないので満足しています。
建物側に取り付けて、シートのグロメットとシャックルで止めています。
安価ですが全く問題のない、材質の優れものです。
ステンレス製で大変キレイで丈夫な金具ですベニヤ板にがっちり取り付けできました
外吊り簾を軒先に下げるため、軒天に設置しました。
小ぶりのため設置すると目立たなくなりますが、高品質のお品物ですので、とても安心して使用しています。
小振りのサイズが近くでは売ってなくて、船の防護の為のフェンダーの取り付けに使用しました。ちょうどいいサイズで、満足しています。
安いので、ためしに使用してみましたが、十分使用に耐えるので、
用途に応じて、結果3サイズ購入しました。
作業台に設置して、塵取りなどを吊るしています。
40mmの下も作ってほしいです。35mmとか。(安くなるなら・・・)