モノタロウ

マガタマフック ステンレス

マガタマフック ステンレス - モノタロウマガタマフック ステンレス - モノタロウ
(2件のレビュー)

ステンレス製のマガタマフックです。
D型金具への接続に非常に便利です。

用途ジョイント金具として材質SUS316種類アイスナップ寸法L(mm)50寸法D(mm)7.5寸法E(mm)10寸法D1(mm)2寸法W(mm)24参考使用荷重(kN)0.2内容量1個
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。※表記寸法には多少公差があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49696694-
459
505(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49696694
2022-06-09
用途: キーフック
その他業種

ややクオリティーが低い。スナップ分の噛み合わせが浅く 心配なので万力とペンチを使用して かみ合わせの調整をしました。

1が参考にしています
対象商品 : 49696694
2020-05-28
用途: 釣りのボートの繋ぎに使用しています。
ヘア―サロンオオハラサービス業

少し、小振りですが、お値段の割にしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする