無線充電AirPods対応アクセサリ/ZEROSHOCKケース
ワイヤレス充電にも対応!3つの衝撃吸収構造で衝撃や外圧からAirPodsをしっかり守るAirPods用ZEROSHOCKケース。
- セット内容
- ケース本体×1、カラビナ×1、両面テープ
- 材質
- ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、カラビナ:アルミ合金
- 対応機種
- AirPods(2019年発売モデル/ワイヤレス充電対応タイプ)、AirPods(2016年発売モデル)
- 内容量
- 1個
ヘッドホン/イヤホン関連品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07





![[AirPods Pro(第3世代)専用]iFace Reflection ポリカーボネートクリアケース iFace [AirPods Pro(第3世代)専用]iFace Reflection ポリカーボネートクリアケース iFace](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81991135-260716-02.jpg)
![[AirPods Pro(第3世代)専用]iFace Look in Clearケース iFace [AirPods Pro(第3世代)専用]iFace Look in Clearケース iFace](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81991160-260716-02.jpg)
![[AirPods Pro(第3世代)専用]iFace First Class Cafeケース iFace [AirPods Pro(第3世代)専用]iFace First Class Cafeケース iFace](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81991221-260716-02.jpg)
![[AirPods Pro(第3世代)専用]iFace First Class Standardケース iFace [AirPods Pro(第3世代)専用]iFace First Class Standardケース iFace](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81991230-260716-02.jpg)
![[AirPods Pro(第3世代)専用]iFace First Class KUSUMIケース iFace [AirPods Pro(第3世代)専用]iFace First Class KUSUMIケース iFace](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81991178-260716-02.jpg)


