曜日別特売

ポータブルCDプレーヤー/リモコン付属/有線対応/ホワイト

ポータブルCDプレーヤー/リモコン付属/有線対応/ホワイト - ロジテック

リスニング学習向けの機能が充実のポータブルCDプレーヤー。音声のスロー・早送り再生ができるスピードコントロール機能や、区間を設定して繰り返し再生できるA-Bリピート機能、トラック数が多くても楽々移動できる+10スキップ機能を搭載。さらに、便利な3秒・30秒戻し機能も完備!ボタンを押すだけで、直前の単語やフレーズを何度でも繰り返し聴き直せます。また、タイマー機能搭載で就寝前など時間を設定してCD再生が可能です。電源を切っても続きから再生できるレジューム再生やリピート・ランダム再生にも対応。持ち運びに便利なコンパクト設計&音飛び防止・誤作動防止機能で通学・通勤など移動中にも快適にご使用頂けます。付属リモコンを使用すれば手元で簡単操作が可能。移動中に便利なクリップ付き。本体はカフェやインテリアにも馴染む、形状/質感にこだわったシンプルなデザインで、見やすい画面・操作しやすいボタン配置を実現しました。リスニング学習や音楽CD鑑賞にとっておきのポータブルCDプレーヤーです。

対応メディア対応 (CD-DA/MP3)仕様法令対応:RoHS指令準拠、VCCI(Class B)準拠、レーザーパワー(Class1)準拠付属品ポータブルCDプレーヤー1台、リモコン、イヤホン、USB電源ケーブル1本、セットアップガイド(保証書、安全上のご注意、サポート修理案内含む)1枚ホワイト質量(g)204(本体のみ)コネクタ形状USB microBx1、電源ポートx1チャンネル数2チャンネルステレオ適合機器3.5mmミニプラグのイヤホン、LINE IN端子を持つオーディオ機器※別途ケーブルが必要です外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×25mm(本体のみ,突起部を除く)最大出力10mW + 10mWインターフェースヘッドホン/イヤホン端子(3.5mmステレオミニプラグ)、LINE OUT端子、電源入力microB端子設置姿勢水平ディスクローディング方式クラムシェル入力電圧電源駆動:DC+5V(microB端子より供給) 電池駆動:単3形アルカリ乾電池(LR6) 2本内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48700348LCP-PAP01LWH
9,770
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする