ITM
UNIKO
6061アルミ製シートポスト。
2ボルトシステムがクランプ部の高い剛性を約束。
質量(g)
204(±10)
オフセット
16mm
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48701678
2QN70001
27.2Φ×350
(ポスト)カーボンモノコック、3Kカーボンフィニッシュ、(ヤグラ)7075 T6 アルミ
ブラック/ホワイト
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48701696
2QN70011
27.2Φ×350
(ポスト)カーボンモノコック、UDカーボンマットフィニッシュ、(ヤグラ)7075 T6 アルミ
ブラック/ブラック
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48701705
2QN70012
31.6Φ×350
(ポスト)カーボンモノコック、UDカーボンマットフィニッシュ、(ヤグラ)7075 T6 アルミ
ブラック/ブラック
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
48701687
2QN70003
31.6Φ×350
(ポスト)カーボンモノコック、3Kカーボンフィニッシュ、(ヤグラ)7075 T6 アルミ
ブラック/ホワイト
¥
26,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください