ITM
KERO OFFSET20
6061アルミ製シートポスト。
2ボルトシステムがクランプ部の高い剛性を約束。
材質
(ポスト)カーボン、UDカーボンマットフィニッシュ
色
ブラック/ブラック
質量(g)
272
オフセット
20mm
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48701723
2QN71001
27.2Φ×350
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48701739
2QN71003
31.6Φ×350
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください