ITM
R-TRIANGO
7075 T6 アルミ 3Dフォージドで作られた軽量アルミステム。
3Kカーボンでラップし、高強度、高剛性を実現。
仕様
(コラム径)1-1/8
材質
7075 T6 アルミ 3D フォージド、3Kカーボンラップ
色
カーボン
質量(g)
147
径(Φ)
(ハンドルクランプ)31.8
角度(°)
(ライズ)±10
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
70
80
90
100
110
120
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48701879
2QN20401
70
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
48701888
2QN20402
80
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
48701897
2QN20403
90
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
48701915
2QN20405
110
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
48701924
2QN20406
120
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
48701906
2QN20404
100
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください