ITM
ARIES
振動吸収性に優れたカーボン製の軽量ステム。
フロントプレートは大きな面積でカーボンハンドルを確実克安全に固定。
クランプする3つのボルトは下部に位置しデザイン的にも美しい仕上げ。
仕様
(コラム径)1-1/8
材質
(ボディ)カーボン、(フロントプレート)6061 T6アルミ、3Kカーボンラップ
色
カーボン
質量(g)
167
径(Φ)
(ハンドルクランプ)31.8
角度(°)
(ライズ)±6
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48701949
2QN20703
90
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48701967
2QN20705
110
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48701976
2QN20706
120
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48701933
2QN20702
80
¥
28,000
取扱い終了
返品不可
48701958
2QN20704
100
¥
28,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください