ITM
A-SPEEDRY
6061 T6 アルミ 3Dフォージドで作られたアルミステム。
3Kカーボンでラップし、高強度、高剛性を実現。
MTBの激しいライディングでも安心の剛性。
仕様
(コラム径)1-1/8
材質
6061 T6 アルミ 3Dフォージド、3Kカーボンラップ
色
カーボン
質量(g)
160
径(Φ)
(ハンドルクランプ)31.8
角度(°)
(ライズ)±8
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48701985
2QN20801
70
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48701994
2QN20802
80
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48702003
2QN20803
90
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48702019
2QN20804
100
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48702028
2QN20805
110
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48702037
2QN20806
120
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください