曜日別特売

X-ONE

X-ONE - ITMX-ONE - ITMX-ONE - ITMX-ONE - ITMX-ONE - ITMX-ONE - ITMX-ONE - ITMX-ONE - ITM

カーボンモノコック製の超軽量ステム。
GWS(GRIP WEDGE SYSTEM)によって確実にハンドルバーを固定。
コラム径1-1/4にも対応。

仕様(コラム)1-1/8&1-1/4材質カーボン、モノコック/UDカーボンマットフィニッシュ、GWS/ALLOY質量(g)125径(Φ)(ハンドルクランプ)31.8角度(°)(ライズ)-10内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
487020462QN2090390ブラック/ホワイト
オープン
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
487020552QN20904100ブラック/ホワイト
オープン
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
487020642QN20905110ブラック/ホワイト
オープン
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
487020732QN20906120ブラック/ホワイト
オープン
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
487020892QN2091390ブラック/ブラック
オープン
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
487020982QN20914100ブラック/ブラック
オープン
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
487021072QN20915110ブラック/ブラック
オープン
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
487021162QN20916120ブラック/ブラック
オープン
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする