曜日別特売

ERGAL

ERGAL - ITMERGAL - ITMERGAL - ITMERGAL - ITMERGAL - ITMERGAL - ITMERGAL - ITMERGAL - ITM

粘り強い特性を持つ高強度鍛造材、2014アルミ 3Dフォージドを使用。
超軽量でありながら、高強度、高剛性を実現。

仕様(コラム径)1-1/8材質2014 アルミ 3Dフォージドブラック質量(g)124径(Φ)(ハンドルクランプ)31.8角度(°)(ライズ)±6内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
487021252QN2100060
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
487021342QN2100170
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
487021432QN2100280
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
487021592QN2100390
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
487021682QN21004100
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
487021772QN21005110
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
487021862QN21006120
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする