ITM
ALCOR80E
6061 T6アルミ 3Dフォージドを使用。
剛性と振動吸収性のバランスが優れています。
色
ブラック/グレー
材質
6061 T6 アルミ 3Dフォージド
角度(°)
(ライズ)±10
径(Φ)
(ハンドルクランプ)31.8
仕様
(コラム径)1-1/8
質量(g)
164
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48702238
2QN53210
60
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48702247
2QN53211
70
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48702256
2QN53212
80
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48702265
2QN53213
90
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48702274
2QN53214
100
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48702283
2QN53215
110
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
48702299
2QN53216
120
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください