曜日別特売

ロードハンドルバー PATHOM6

ロードハンドルバー PATHOM6 - ITM

フルカーボンエアロハンドルバー。
操作性に優れるショートリーチ、コンパクトドロップを採用。
ブレーキレバー部には特殊な滑り止め処理を施しています。
カーボン繊維の層を均等に配分しながら厚みを変えることで、軽さと剛性の最適化を図るEPSテクノロジーを採用しています。

寸法(mm)400ブラック/ブラック質量(g)210(±10)クランプ径(Φmm)31.8材質(ハンドル)ハイモジュラスカーボン、UDカーボンマットフィニッシュリーチ寸法(mm)72ドロップ寸法(mm)125内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
487025182QN40012
オープン
47,980
52,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする