曜日別特売

ロードハンドルバー A-DRACO

ロードハンドルバー A-DRACO - ITMロードハンドルバー A-DRACO - ITMロードハンドルバー A-DRACO - ITMロードハンドルバー A-DRACO - ITMロードハンドルバー A-DRACO - ITMロードハンドルバー A-DRACO - ITMロードハンドルバー A-DRACO - ITMロードハンドルバー A-DRACO - ITM

フルカーボンハンドルバー。
操作性に優れるショートリーチ、コンパクトドロップを採用。
カーボン繊維の層を均等に配分しながら厚みを変えることで、軽さと剛性の最適化を図るEPSテクノロジーを採用しています。

リーチ寸法(mm)70ドロップ寸法(mm)125クランプ径(Φmm)31.8質量(g)225(±10)内容量1本
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
材質(ハンドル)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
487025362QN40101380ブラック/ホワイトハイモジュラスカーボン、3Kカーボンフィニッシュ
35,000
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
487025452QN40102400ブラック/ホワイトハイモジュラスカーボン、3Kカーボンフィニッシュ
35,000
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
487025542QN40103420ブラック/ホワイトハイモジュラスカーボン、3Kカーボンフィニッシュ
35,000
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
487025632QN40111380ブラック/ブラックハイモジュラスカーボン、UDカーボンマットフィニッシュ
35,000
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
487025792QN40112400ブラック/ブラックハイモジュラスカーボン、UDカーボンマットフィニッシュ
35,000
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
487025882QN40113420ブラック/ブラックハイモジュラスカーボン、UDカーボンマットフィニッシュ
35,000
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする