ITM
ロードハンドルバー R-TRIANGO WING
剛性に優れた6061 T6アルミを採用。
振動吸収性に優れた3Kカーボンをラップ。
操作性に優れるショートリーチ、コンパクトドロップを採用。
スペシャルエアロデザイン。
色
カーボン
質量(g)
355
クランプ径(Φmm)
31.8
材質(ハンドル)
6061 T6 アルミ、3Kカーボンラップ
リーチ寸法(mm)
70
ドロップ寸法(mm)
125
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48702597
2QN40201
380
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
48702606
2QN40202
400
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
48702615
2QN40203
420
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください