曜日別特売

ロードハンドルバー R-TRIANGO

ロードハンドルバー R-TRIANGO - ITMロードハンドルバー R-TRIANGO - ITMロードハンドルバー R-TRIANGO - ITMロードハンドルバー R-TRIANGO - ITMロードハンドルバー R-TRIANGO - ITMロードハンドルバー R-TRIANGO - ITMロードハンドルバー R-TRIANGO - ITMロードハンドルバー R-TRIANGO - ITM

剛性に優れた6061 T6アルミを採用。
振動吸収性に優れた3Kカーボン、UDカーボンをラップ。
操作性に優れるショートリーチ、コンパクトドロップを採用。

リーチ寸法(mm)70ドロップ寸法(mm)125クランプ径(Φmm)31.8質量(g)325内容量1本
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
材質(ハンドル)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
487026242QN40301380ブラック/ホワイト6061 T6 アルミ、3Kカーボンラップ
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
487026332QN40302400ブラック/ホワイト6061 T6 アルミ、3Kカーボンラップ
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
487026492QN40303420ブラック/ホワイト6061 T6 アルミ、3Kカーボンラップ
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
487026582QN40311380ブラック/ブラック6061 T6 アルミ、3Kカーボンマットラップ
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
487026672QN40312400ブラック/ブラック6061 T6 アルミ、3Kカーボンマットラップ
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
487026762QN40313420ブラック/ブラック6061 T6 アルミ、3Kカーボンマットラップ
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする