曜日別特売

ロードハンドルバー ALCOR 80 WING

ロードハンドルバー ALCOR 80 WING - ITMロードハンドルバー ALCOR 80 WING - ITMロードハンドルバー ALCOR 80 WING - ITMロードハンドルバー ALCOR 80 WING - ITMロードハンドルバー ALCOR 80 WING - ITMロードハンドルバー ALCOR 80 WING - ITMロードハンドルバー ALCOR 80 WING - ITMロードハンドルバー ALCOR 80 WING - ITM

素材には6061 T6アルミを使用。
剛性の最適化、振動吸収性に優れています。
操作性に優れるショートリーチ、コンパクトドロップを採用。
ハンドル上部がウイングタイプで、レースからロングライドまで幅広いライダーに人気のエアロ形状です。

ブラック/グレー質量(g)332クランプ径(Φmm)31.8材質(ハンドル)6061 T6 アルミリーチ寸法(mm)70ドロップ寸法(mm)125内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
487026852QN40711380
5,400
5,298
5,828(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
487026942QN40712400
5,400
5,298
5,828(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
487027032QN40713420
5,400
5,298
5,828(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする