ITM
ロードハンドルバー ALCOR 80
素材には6061 T6アルミを使用。
剛性の最適化、振動吸収性に優れています。
操作性に優れるショートリーチ、コンパクトドロップを採用。
色
ブラック/グレー
質量(g)
300
クランプ径(Φmm)
31.8
材質(ハンドル)
6061 T6 アルミ
リーチ寸法(mm)
70
ドロップ寸法(mm)
125
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48702825
2QN50112
400
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
48702834
2QN50113
420
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48702816
2QN50111
380
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください