曜日別特売

シングルワンホール洗面混合栓

シングルワンホール洗面混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

ワンホール混合栓

足径(Φmm)(取付)35取付穴径(Φmm)35~40厚さ(mm)5~25ナット対辺(mm)(取付ロック)38仕様節水水栓、ナット式、フレキ規格JIS内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48703683K4731PJV-MDP-13マットブラック
94,000
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
48703699K4731PJV-SJP-13琥珀
90,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする