曜日別特売
K4731PJV-MDP-13 シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48703683

 

K4731PJV-MDP-13 シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48703683
K4731PJV-MDP-13 シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48703683

シングルワンホール洗面混合栓

商品レビューを投稿する
101日以内出荷返品不可101日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
マットブラック
注文コード
48703683
品番
K4731PJV-MDP-13
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
¥97,980

ワンホール混合栓

色
マットブラック
仕様
節水水栓、ナット式、フレキ
厚さ(mm)
5~25
規格
JIS
足径(Φmm)
(取付)35
JIS規格
JIS B 2061
取付穴径(Φmm)
35~40
ナット対辺(mm)
(取付ロック)38

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする