SANEI(旧:三栄水栓製作所)
サーモワンホール洗面混合栓(タッチ式)
タッチパネルに表示されたボタンを押して、水を出したり、量を変えたりできる。
仕様
節水水栓、ナット式、フレキ
付属品
ACアダプター
厚さ(mm)
5~30
規格
JIS
足径(Φmm)
(取付)35
取付穴径(Φmm)
35~39
ナット対辺(mm)
(取付ロック)38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48703787
EK480-D7N-13
¥280,000
¥
239,800
¥263,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください