SANEI(旧:三栄水栓製作所)
シングル台付切替シャワー混合栓
キッチン用の台付き混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
仕様
節水水栓、クリック
厚さ(mm)
5~37
規格
JIS
首振角度(°)
40
取付穴径(Φmm)
23~27
台の幅(mm)
251
吐水口
116°回転
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48703918
K6711MEV-13
一般
¥
51,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
48703927
K6711MEK-13
寒冷地
¥
54,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください