SANEI(旧:三栄水栓製作所)
シングル台付切替シャワー混合栓
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
使用地区
一般
一般
寒冷地
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48703918
品番
K6711MEV-13
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
キッチン用の台付き混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
使用地区
一般
仕様
節水水栓、クリック
厚さ(mm)
5~37
規格
JIS
首振角度(°)
40
JIS規格
JIS B 2061
取付穴径(Φmm)
23~27
台の幅(mm)
251
吐水口
116°回転