SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ポップアップ横穴排水栓
フタを手で押し込む事で水を溜める事ができる排水栓。
仕様
挟込範囲:30~53
付属品
ヘアーキャッチャー付
材質
ふたは陶器製
色
ホワイト
使用場所
オーバーフロー用、本品はLAUFEN、Roca洗面器用(排水穴径Φ46)です
内容量
1個
注意
JIS規格の洗面器(排水穴径Φ41)には合いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48704986
H3312-32
¥
6,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください